Bosch - Expert for Metal A 30 S BF egyenes SX051087 - 2608600321
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Korongátmérő - 180 mm
Furatátmérő - 22.23 mm
Vastagság - 3 mm
X-Lock tartó - Nem
Alkalmazás - vágás
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX051087
Gyártói cikkszám
2608600321
Gyártói típuskód
2608600321
Korongátmérő:
180 mm
Furatátmérő:
22.23 mm
Vastagság:
3 mm
X-Lock tartó:
Nem
Alkalmazás:
vágás
Tányér korong:
Nem
Fémhez alkalmas:
Igen
Betonhoz alkalmas:
Nem
Műanyaghoz alkalmas:
Nem
Expert for Metal A 30 S BF egyenes