Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Bosch - Expert for Metal A 30 S BF hajlított SX051076 - 2608600221

MásolásMásolás
Bosch - Expert for Metal A 30 S BF hajlított SX051076

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Alak - hajlított

  • Korongátmérő - 125 mm

  • Furatátmérő - 22.23 mm

  • Vastagság - 2.5 mm

  • X-Lock tartó - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX051076

Gyártói cikkszám

2608600221

Gyártói típuskód

2608600221

Alak:

hajlított

Korongátmérő:

125 mm

Furatátmérő:

22.23 mm

Vastagság:

2.5 mm

X-Lock tartó:

Nem

Alkalmazás:

vágás

Tányér korong:

Nem

Fémhez alkalmas:

Igen

Betonhoz alkalmas:

Nem

Műanyaghoz alkalmas:

Nem

Expert for Metal A 30 S BF hajlított