Bosch - Expert for Metal A 30 S BF hajlított SX051083 - 2608600316
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Alak - hajlított
Korongátmérő - 180 mm
Furatátmérő - 22.23 mm
Vastagság - 3 mm
X-Lock tartó - Nem
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX051083
Gyártói cikkszám
2608600316
Gyártói típuskód
2608600316
Alak:
hajlított
Korongátmérő:
180 mm
Furatátmérő:
22.23 mm
Vastagság:
3 mm
X-Lock tartó:
Nem
Alkalmazás:
vágás
Tányér korong:
Nem
Fémhez alkalmas:
Igen
Betonhoz alkalmas:
Nem
Műanyaghoz alkalmas:
Nem
Expert for Metal A 30 S BF hajlított