Bosch - Expert for Metal A 30 T BF hajlított SX051101 - 2608600389
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Alak - hajlított
Korongátmérő - 150 mm
Furatátmérő - 22.23 mm
Vastagság - 6 mm
X-Lock tartó - Nem
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX051101
Gyártói cikkszám
2608600389
Gyártói típuskód
2608600389
Alak:
hajlított
Korongátmérő:
150 mm
Furatátmérő:
22.23 mm
Vastagság:
6 mm
X-Lock tartó:
Nem
Alkalmazás:
csiszolás
Tányér korong:
Nem
Fémhez alkalmas:
Igen
Betonhoz alkalmas:
Nem
Műanyaghoz alkalmas:
Nem
Expert for Metal A 30 T BF hajlított