Bosch - Expert for Metal AS 46 S BF egyenes SX051074 - 2608600219
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Korongátmérő - 125 mm
Furatátmérő - 22.23 mm
Vastagság - 1.6 mm
X-Lock tartó - Nem
Max. fordulatszám - 12.25 1/min
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX051074
Gyártói cikkszám
2608600219
Gyártói típuskód
2608600219
Korongátmérő:
125 mm
Furatátmérő:
22.23 mm
Vastagság:
1.6 mm
X-Lock tartó:
Nem
Max. fordulatszám:
12.25 1/min
Alkalmazás:
vágás
Tányér korong:
Nem
Fémhez alkalmas:
Igen
Betonhoz alkalmas:
Nem
Műanyaghoz alkalmas:
Nem
Expert for Metal AS 46 S BF egyenes