Bosch - Expert for Metal AS 46 T BF Rapido hajlított SX051439 - 2608603404
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Alak - hajlított
Korongátmérő - 230 mm
Furatátmérő - 22.23 mm
Vastagság - 1.9 mm
X-Lock tartó - Nem
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX051439
Gyártói cikkszám
2608603404
Gyártói típuskód
2608603404
Alak:
hajlított
Korongátmérő:
230 mm
Furatátmérő:
22.23 mm
Vastagság:
1.9 mm
X-Lock tartó:
Nem
Alkalmazás:
vágás
Tányér korong:
Nem
Fémhez alkalmas:
Igen
Betonhoz alkalmas:
Nem
Műanyaghoz alkalmas:
Nem
Expert for Metal AS 46 T BF Rapido hajlított