Bosch - Expert for MultiMaterial körfűrészlap SX053003 - 2608642528
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Fűrészlapátmérő - 254 mm
Furatátmérő - 30 mm
Fémhez alkalmas - Igen
Műanyaghoz alkalmas - Igen
Fához alkalmas - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX053003
Gyártói cikkszám
2608642528
Gyártói típuskód
2608642528
Fűrészlapátmérő:
254 mm
Furatátmérő:
30 mm
Fémhez alkalmas:
Igen
Műanyaghoz alkalmas:
Igen
Fához alkalmas:
Igen
Fogak száma:
80
Fűrészlap vastagsága:
310 mm
Vágásszélesség:
2.4 mm
Max. fordulatszám:
7500 1/min
Expert for MultiMaterial körfűrészlap