Bosch - Expert for Plasterboard keményfém V-horonymaró (két vágóél) SX052598 - 2608629370
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Kivitel - V ujjmaró
Vágóeszköz átmérője - 31.8 mm
Munkahossz - 19 mm
Fához alkalmas - Igen
Masszív fához alkalmas - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX052598
Gyártói cikkszám
2608629370
Gyártói típuskód
2608629370
Kivitel:
V ujjmaró
Vágóeszköz átmérője:
31.8 mm
Munkahossz:
19 mm
Fához alkalmas:
Igen
Masszív fához alkalmas:
Igen
Szárátmérő:
8 mm
Teljes hossz:
51 mm
Műanyaghoz alkalmas:
Nem
Acélhoz alkalmas:
Nem
Nemesacélhoz alkalmas:
Nem
Öntött vashoz alkalmas:
Nem
Nem vas-fémekhez alkalmas:
Nem
Expert for Plasterboard keményfém V-horonymaró (két vágóél)