Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Bosch - Expert for SandwichPanel körfűrészlap SX053154 - 2608644143

MásolásMásolás
Bosch - Expert for SandwichPanel körfűrészlap SX053154

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Fűrészlapátmérő - 235 mm

  • Furatátmérő - 30 mm

  • Fémhez alkalmas - Igen

  • Műanyaghoz alkalmas - Nem

  • Fához alkalmas - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX053154

Gyártói cikkszám

2608644143

Gyártói típuskód

2608644143

Fűrészlapátmérő:

235 mm

Furatátmérő:

30 mm

Fémhez alkalmas:

Igen

Műanyaghoz alkalmas:

Nem

Fához alkalmas:

Igen

Fogak száma:

50

Fűrészlap vastagsága:

314 mm

Vágásszélesség:

2.2 mm

Max. fordulatszám:

8100 1/min

Expert for SandwichPanel körfűrészlap