Bosch - Expert for SandwichPanel körfűrészlap SX053155 - 2608644144
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Fűrészlapátmérő - 240 mm
Furatátmérő - 30 mm
Fémhez alkalmas - Igen
Műanyaghoz alkalmas - Nem
Fához alkalmas - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX053155
Gyártói cikkszám
2608644144
Gyártói típuskód
2608644144
Fűrészlapátmérő:
240 mm
Furatátmérő:
30 mm
Fémhez alkalmas:
Igen
Műanyaghoz alkalmas:
Nem
Fához alkalmas:
Igen
Fogak száma:
48
Fűrészlap vastagsága:
320 mm
Vágásszélesség:
2.6 mm
Max. fordulatszám:
7900 1/min
Expert for SandwichPanel körfűrészlap