Bosch - Expert for SandwichPanel körfűrészlap SX053156 - 2608644145
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Fűrészlapátmérő - 270 mm
Furatátmérő - 30 mm
Fémhez alkalmas - Igen
Műanyaghoz alkalmas - Nem
Fához alkalmas - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX053156
Gyártói cikkszám
2608644145
Gyártói típuskód
2608644145
Fűrészlapátmérő:
270 mm
Furatátmérő:
30 mm
Fémhez alkalmas:
Igen
Műanyaghoz alkalmas:
Nem
Fához alkalmas:
Igen
Fogak száma:
60
Fűrészlap vastagsága:
314 mm
Vágásszélesség:
2.4 mm
Max. fordulatszám:
7000 1/min
Expert for SandwichPanel körfűrészlap