Bosch - Expert for SandwichPanel körfűrészlap SX053157 - 2608644146
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Fűrészlapátmérő - 330 mm
Furatátmérő - 30 mm
Fémhez alkalmas - Igen
Műanyaghoz alkalmas - Nem
Fához alkalmas - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX053157
Gyártói cikkszám
2608644146
Gyártói típuskód
2608644146
Fűrészlapátmérő:
330 mm
Furatátmérő:
30 mm
Fémhez alkalmas:
Igen
Műanyaghoz alkalmas:
Nem
Fához alkalmas:
Igen
Fogak száma:
54
Fűrészlap vastagsága:
405 mm
Vágásszélesség:
2.6 mm
Max. fordulatszám:
5700 1/min
Expert for SandwichPanel körfűrészlap