Bosch - Expert for SandwichPanel körfűrészlap SX053159 - 2608644148
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Fűrészlapátmérő - 450 mm
Furatátmérő - 30 mm
Fémhez alkalmas - Igen
Műanyaghoz alkalmas - Nem
Fához alkalmas - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX053159
Gyártói cikkszám
2608644148
Gyártói típuskód
2608644148
Fűrészlapátmérő:
450 mm
Furatátmérő:
30 mm
Fémhez alkalmas:
Igen
Műanyaghoz alkalmas:
Nem
Fához alkalmas:
Igen
Fogak száma:
86
Fűrészlap vastagsága:
502 mm
Vágásszélesség:
3.4 mm
Max. fordulatszám:
4200 1/min
Expert for SandwichPanel körfűrészlap