Bosch - Expert for SandwichPanel körfűrészlap SX053160 - 2608644165
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Fűrészlapátmérő - 350 mm
Furatátmérő - 30 mm
Fémhez alkalmas - Igen
Műanyaghoz alkalmas - Nem
Fához alkalmas - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX053160
Gyártói cikkszám
2608644165
Gyártói típuskód
2608644165
Fűrészlapátmérő:
350 mm
Furatátmérő:
30 mm
Fémhez alkalmas:
Igen
Műanyaghoz alkalmas:
Nem
Fához alkalmas:
Igen
Fogak száma:
60
Fűrészlap vastagsága:
405 mm
Vágásszélesség:
2.9 mm
Max. fordulatszám:
5400 1/min
Expert for SandwichPanel körfűrészlap