Bosch - Expert for SandwichPanel körfűrészlap SX053194 - 2608644366
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Fűrészlapátmérő - 165 mm
Furatátmérő - 20 mm
Fémhez alkalmas - Igen
Műanyaghoz alkalmas - Nem
Fához alkalmas - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX053194
Gyártói cikkszám
2608644366
Gyártói típuskód
2608644366
Fűrészlapátmérő:
165 mm
Furatátmérő:
20 mm
Fémhez alkalmas:
Igen
Műanyaghoz alkalmas:
Nem
Fához alkalmas:
Igen
Fogak száma:
30
Fűrészlap vastagsága:
258 mm
Vágásszélesség:
2 mm
Max. fordulatszám:
11500 1/min
Expert for SandwichPanel körfűrészlap