Bosch - Expert for SandwichPanel körfűrészlap SX053195 - 2608644367
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Fűrészlapátmérő - 190 mm
Furatátmérő - 30 mm
Fémhez alkalmas - Igen
Műanyaghoz alkalmas - Nem
Fához alkalmas - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX053195
Gyártói cikkszám
2608644367
Gyártói típuskód
2608644367
Fűrészlapátmérő:
190 mm
Furatátmérő:
30 mm
Fémhez alkalmas:
Igen
Műanyaghoz alkalmas:
Nem
Fához alkalmas:
Igen
Fogak száma:
36
Fűrészlap vastagsága:
258 mm
Vágásszélesség:
2 mm
Max. fordulatszám:
10000 1/min
Expert for SandwichPanel körfűrészlap