Bosch - Expert for Stainless Steel körfűrészlap akkus SX053258 - 2608644531
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Fűrészlapátmérő - 140 mm
Furatátmérő - 20 mm
Fogak száma - 30
Fűrészlap vastagsága - 16 mm
Vágásszélesség - 1.5 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX053258
Gyártói cikkszám
2608644531
Gyártói típuskód
2608644531
Fűrészlapátmérő:
140 mm
Furatátmérő:
20 mm
Fogak száma:
30
Fűrészlap vastagsága:
16 mm
Vágásszélesség:
1.5 mm
Max. fordulatszám:
5400 1/min
Expert for Stainless Steel körfűrészlap akkus