Bosch - Expert for Stainless Steel körfűrészlap SX053162 - 2608644282
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Fűrészlapátmérő - 355 mm
Furatátmérő - 25.4 mm
Fémhez alkalmas - Igen
Műanyaghoz alkalmas - Nem
Fához alkalmas - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX053162
Gyártói cikkszám
2608644282
Gyártói típuskód
2608644282
Fűrészlapátmérő:
355 mm
Furatátmérő:
25.4 mm
Fémhez alkalmas:
Igen
Műanyaghoz alkalmas:
Nem
Fához alkalmas:
Nem
Fogak száma:
90
Fűrészlap vastagsága:
403 mm
Vágásszélesség:
2.5 mm
Max. fordulatszám:
2100 1/min
Expert for Stainless Steel körfűrészlap