Bosch - Expert for Stainless Steel körfűrészlap SX053164 - 2608644284
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Fűrészlapátmérő - 305 mm
Furatátmérő - 25.4 mm
Fémhez alkalmas - Igen
Műanyaghoz alkalmas - Nem
Fához alkalmas - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX053164
Gyártói cikkszám
2608644284
Gyártói típuskód
2608644284
Fűrészlapátmérő:
305 mm
Furatátmérő:
25.4 mm
Fémhez alkalmas:
Igen
Műanyaghoz alkalmas:
Nem
Fához alkalmas:
Nem
Fogak száma:
80
Fűrészlap vastagsága:
405 mm
Vágásszélesség:
2.5 mm
Max. fordulatszám:
2500 1/min
Expert for Stainless Steel körfűrészlap