Bosch - Expert for Stainless Steel körfűrészlap SX053167 - 2608644287
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Fűrészlapátmérő - 230 mm
Furatátmérő - 25.4 mm
Fémhez alkalmas - Igen
Műanyaghoz alkalmas - Nem
Fához alkalmas - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX053167
Gyártói cikkszám
2608644287
Gyártói típuskód
2608644287
Fűrészlapátmérő:
230 mm
Furatátmérő:
25.4 mm
Fémhez alkalmas:
Igen
Műanyaghoz alkalmas:
Nem
Fához alkalmas:
Nem
Fogak száma:
46
Fűrészlap vastagsága:
315 mm
Vágásszélesség:
1.9 mm
Max. fordulatszám:
3300 1/min
Expert for Stainless Steel körfűrészlap