Bosch - Expert for Stainless Steel körfűrészlap SX053168 - 2608644288
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Fűrészlapátmérő - 192 mm
Furatátmérő - 20 mm
Fémhez alkalmas - Igen
Műanyaghoz alkalmas - Nem
Fához alkalmas - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX053168
Gyártói cikkszám
2608644288
Gyártói típuskód
2608644288
Fűrészlapátmérő:
192 mm
Furatátmérő:
20 mm
Fémhez alkalmas:
Igen
Műanyaghoz alkalmas:
Nem
Fához alkalmas:
Nem
Fogak száma:
38
Fűrészlap vastagsága:
257 mm
Vágásszélesség:
1.9 mm
Max. fordulatszám:
3900 1/min
Expert for Stainless Steel körfűrészlap