Bosch - Expert for Stainless Steel körfűrészlap SX053169 - 2608644289
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Fűrészlapátmérő - 185 mm
Furatátmérő - 20 mm
Fémhez alkalmas - Igen
Műanyaghoz alkalmas - Nem
Fához alkalmas - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX053169
Gyártói cikkszám
2608644289
Gyártói típuskód
2608644289
Fűrészlapátmérő:
185 mm
Furatátmérő:
20 mm
Fémhez alkalmas:
Igen
Műanyaghoz alkalmas:
Nem
Fához alkalmas:
Nem
Fogak száma:
36
Fűrészlap vastagsága:
257 mm
Vágásszélesség:
1.9 mm
Max. fordulatszám:
4100 1/min
Expert for Stainless Steel körfűrészlap