Bosch - Expert for Steel körfűrészlap SX053010 - 2608643055
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Fűrészlapátmérő - 184 mm
Furatátmérő - 20 mm
Fémhez alkalmas - Igen
Műanyaghoz alkalmas - Nem
Fához alkalmas - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX053010
Gyártói cikkszám
2608643055
Gyártói típuskód
2608643055
Fűrészlapátmérő:
184 mm
Furatátmérő:
20 mm
Fémhez alkalmas:
Igen
Műanyaghoz alkalmas:
Nem
Fához alkalmas:
Nem
Fogak száma:
48
Fűrészlap vastagsága:
280 mm
Vágásszélesség:
2 mm
Max. fordulatszám:
3000 1/min
Expert for Steel körfűrészlap