Bosch - Expert for Steel körfűrészlap SX053012 - 2608643057
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Fűrészlapátmérő - 210 mm
Furatátmérő - 30 mm
Fémhez alkalmas - Igen
Műanyaghoz alkalmas - Nem
Fához alkalmas - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX053012
Gyártói cikkszám
2608643057
Gyártói típuskód
2608643057
Fűrészlapátmérő:
210 mm
Furatátmérő:
30 mm
Fémhez alkalmas:
Igen
Műanyaghoz alkalmas:
Nem
Fához alkalmas:
Nem
Fogak száma:
48
Fűrészlap vastagsága:
265 mm
Vágásszélesség:
2 mm
Max. fordulatszám:
2300 1/min
Expert for Steel körfűrészlap