Bosch - Expert for Steel körfűrészlap SX053013 - 2608643058
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Fűrészlapátmérő - 230 mm
Furatátmérő - 25.4 mm
Fémhez alkalmas - Igen
Műanyaghoz alkalmas - Nem
Fához alkalmas - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX053013
Gyártói cikkszám
2608643058
Gyártói típuskód
2608643058
Fűrészlapátmérő:
230 mm
Furatátmérő:
25.4 mm
Fémhez alkalmas:
Igen
Műanyaghoz alkalmas:
Nem
Fához alkalmas:
Nem
Fogak száma:
48
Fűrészlap vastagsága:
311 mm
Vágásszélesség:
2 mm
Max. fordulatszám:
2100 1/min
Expert for Steel körfűrészlap