Bosch - Expert for Steel körfűrészlap SX053014 - 2608643059
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Fűrészlapátmérő - 254 mm
Furatátmérő - 25.4 mm
Fémhez alkalmas - Igen
Műanyaghoz alkalmas - Nem
Fához alkalmas - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX053014
Gyártói cikkszám
2608643059
Gyártói típuskód
2608643059
Fűrészlapátmérő:
254 mm
Furatátmérő:
25.4 mm
Fémhez alkalmas:
Igen
Műanyaghoz alkalmas:
Nem
Fához alkalmas:
Nem
Fogak száma:
60
Fűrészlap vastagsága:
318 mm
Vágásszélesség:
2.6 mm
Max. fordulatszám:
1900 1/min
Expert for Steel körfűrészlap