Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Bosch - Expert for Steel körfűrészlap SX053015 - 2608643060

MásolásMásolás
Bosch - Expert for Steel körfűrészlap SX053015

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Fűrészlapátmérő - 305 mm

  • Furatátmérő - 25.4 mm

  • Fémhez alkalmas - Igen

  • Műanyaghoz alkalmas - Nem

  • Fához alkalmas - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX053015

Gyártói cikkszám

2608643060

Gyártói típuskód

2608643060

Fűrészlapátmérő:

305 mm

Furatátmérő:

25.4 mm

Fémhez alkalmas:

Igen

Műanyaghoz alkalmas:

Nem

Fához alkalmas:

Nem

Fogak száma:

60

Fűrészlap vastagsága:

420 mm

Vágásszélesség:

2.6 mm

Max. fordulatszám:

1800 1/min

Expert for Steel körfűrészlap