Bosch - Expert for Stone C 24 R BF hajlított SX051077 - 2608600222
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Alak - hajlított
Korongátmérő - 125 mm
Furatátmérő - 22.23 mm
Vastagság - 2.5 mm
X-Lock tartó - Nem
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX051077
Gyártói cikkszám
2608600222
Gyártói típuskód
2608600222
Alak:
hajlított
Korongátmérő:
125 mm
Furatátmérő:
22.23 mm
Vastagság:
2.5 mm
X-Lock tartó:
Nem
Alkalmazás:
vágás
Tányér korong:
Nem
Fémhez alkalmas:
Nem
Betonhoz alkalmas:
Igen
Műanyaghoz alkalmas:
Nem
Expert for Stone C 24 R BF hajlított