Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Bosch - Expert for Wood keményfém horonymaró (két vágóél) SX052591 - 2608629363

MásolásMásolás
Bosch - Expert for Wood keményfém horonymaró (két vágóél) SX052591

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyéb

  • Vágóeszköz átmérője - 8 mm

  • Munkahossz - 31.8 mm

  • Fához alkalmas - Igen

  • Masszív fához alkalmas - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX052591

Gyártói cikkszám

2608629363

Gyártói típuskód

2608629363

Kivitel:

egyéb

Vágóeszköz átmérője:

8 mm

Munkahossz:

31.8 mm

Fához alkalmas:

Igen

Masszív fához alkalmas:

Igen

Szárátmérő:

12 mm

Teljes hossz:

76 mm

Műanyaghoz alkalmas:

Nem

Acélhoz alkalmas:

Nem

Nemesacélhoz alkalmas:

Nem

Öntött vashoz alkalmas:

Nem

Nem vas-fémekhez alkalmas:

Nem

Expert for Wood keményfém horonymaró (két vágóél)