Bosch - Expert for Wood keményfém horonymaró (két vágóél) SX052593 - 2608629365
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Vágóeszköz átmérője - 12 mm
Munkahossz - 38.1 mm
Fához alkalmas - Igen
Masszív fához alkalmas - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX052593
Gyártói cikkszám
2608629365
Gyártói típuskód
2608629365
Kivitel:
egyéb
Vágóeszköz átmérője:
12 mm
Munkahossz:
38.1 mm
Fához alkalmas:
Igen
Masszív fához alkalmas:
Igen
Szárátmérő:
12 mm
Teljes hossz:
80 mm
Műanyaghoz alkalmas:
Nem
Acélhoz alkalmas:
Nem
Nemesacélhoz alkalmas:
Nem
Öntött vashoz alkalmas:
Nem
Nem vas-fémekhez alkalmas:
Nem
Expert for Wood keményfém horonymaró (két vágóél)