Bosch - Expert for Wood keményfém lekerekítő maró vezető golyóscsapággyal (két vágóél) SX052599 - 2608629371
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Kivitel - lekerekítő marószerszám
Vágóeszköz átmérője - 16.7 mm
Munkahossz - 12.7 mm
Fához alkalmas - Igen
Masszív fához alkalmas - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX052599
Gyártói cikkszám
2608629371
Gyártói típuskód
2608629371
Kivitel:
lekerekítő marószerszám
Vágóeszköz átmérője:
16.7 mm
Munkahossz:
12.7 mm
Fához alkalmas:
Igen
Masszív fához alkalmas:
Igen
Szárátmérő:
8 mm
Teljes hossz:
54.9 mm
Műanyaghoz alkalmas:
Nem
Acélhoz alkalmas:
Nem
Nemesacélhoz alkalmas:
Nem
Öntött vashoz alkalmas:
Nem
Nem vas-fémekhez alkalmas:
Nem
Expert for Wood keményfém lekerekítő maró vezető golyóscsapággyal (két vágóél)