Bosch - Expert for Wood keményfém lekerekítő maró vezető golyóscsapággyal (két vágóél) SX052601 - 2608629373
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Kivitel - lekerekítő marószerszám
Vágóeszköz átmérője - 22.2 mm
Munkahossz - 13.2 mm
Fához alkalmas - Igen
Masszív fához alkalmas - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX052601
Gyártói cikkszám
2608629373
Gyártói típuskód
2608629373
Kivitel:
lekerekítő marószerszám
Vágóeszköz átmérője:
22.2 mm
Munkahossz:
13.2 mm
Fához alkalmas:
Igen
Masszív fához alkalmas:
Igen
Szárátmérő:
8 mm
Teljes hossz:
54.9 mm
Műanyaghoz alkalmas:
Nem
Acélhoz alkalmas:
Nem
Nemesacélhoz alkalmas:
Nem
Öntött vashoz alkalmas:
Nem
Nem vas-fémekhez alkalmas:
Nem
Expert for Wood keményfém lekerekítő maró vezető golyóscsapággyal (két vágóél)