Bosch - Expert for Wood keményfém színelőmaró alulvezető golyóscsapággyal (két vágóél) SX052608 - 2608629380
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Vágóeszköz átmérője - 9.5 mm
Munkahossz - 25.8 mm
Fához alkalmas - Igen
Masszív fához alkalmas - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX052608
Gyártói cikkszám
2608629380
Gyártói típuskód
2608629380
Kivitel:
egyéb
Vágóeszköz átmérője:
9.5 mm
Munkahossz:
25.8 mm
Fához alkalmas:
Igen
Masszív fához alkalmas:
Igen
Szárátmérő:
8 mm
Teljes hossz:
72.4 mm
Műanyaghoz alkalmas:
Nem
Acélhoz alkalmas:
Igen
Nemesacélhoz alkalmas:
Igen
Öntött vashoz alkalmas:
Nem
Nem vas-fémekhez alkalmas:
Igen
Expert for Wood keményfém színelőmaró alulvezető golyóscsapággyal (két vágóél)