Bosch - Expert for Wood keményfém színelőmaró alulvezető golyóscsapággyal (két vágóél) SX052610 - 2608629382
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Vágóeszköz átmérője - 12.7 mm
Munkahossz - 38.5 mm
Fához alkalmas - Igen
Masszív fához alkalmas - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX052610
Gyártói cikkszám
2608629382
Gyártói típuskód
2608629382
Kivitel:
egyéb
Vágóeszköz átmérője:
12.7 mm
Munkahossz:
38.5 mm
Fához alkalmas:
Igen
Masszív fához alkalmas:
Igen
Szárátmérő:
12 mm
Teljes hossz:
94.1 mm
Műanyaghoz alkalmas:
Nem
Acélhoz alkalmas:
Igen
Nemesacélhoz alkalmas:
Igen
Öntött vashoz alkalmas:
Nem
Nem vas-fémekhez alkalmas:
Igen
Expert for Wood keményfém színelőmaró alulvezető golyóscsapággyal (két vágóél)