Bosch - Expert for Wood keményfém tárcsás horonymaró (három vágóél) SX052617 - 2608629389
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Vágóeszköz átmérője - 50.8 mm
Munkahossz - 3 mm
Fához alkalmas - Igen
Masszív fához alkalmas - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX052617
Gyártói cikkszám
2608629389
Gyártói típuskód
2608629389
Kivitel:
egyéb
Vágóeszköz átmérője:
50.8 mm
Munkahossz:
3 mm
Fához alkalmas:
Igen
Masszív fához alkalmas:
Igen
Szárátmérő:
8 mm
Műanyaghoz alkalmas:
Nem
Acélhoz alkalmas:
Nem
Nemesacélhoz alkalmas:
Nem
Öntött vashoz alkalmas:
Nem
Nem vas-fémekhez alkalmas:
Nem
Expert for Wood keményfém tárcsás horonymaró (három vágóél)