Bosch - Expert for Wood keményfém V-horonymaró (két vágóél) SX052597 - 2608629369
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Kivitel - V ujjmaró
Vágóeszköz átmérője - 12.7 mm
Munkahossz - 10 mm
Fához alkalmas - Igen
Masszív fához alkalmas - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX052597
Gyártói cikkszám
2608629369
Gyártói típuskód
2608629369
Kivitel:
V ujjmaró
Vágóeszköz átmérője:
12.7 mm
Munkahossz:
10 mm
Fához alkalmas:
Igen
Masszív fához alkalmas:
Igen
Szárátmérő:
8 mm
Teljes hossz:
44.4 mm
Műanyaghoz alkalmas:
Nem
Acélhoz alkalmas:
Nem
Nemesacélhoz alkalmas:
Nem
Öntött vashoz alkalmas:
Nem
Nem vas-fémekhez alkalmas:
Nem
Expert for Wood keményfém V-horonymaró (két vágóél)