Bosch - Expert for Wood körfűrészlap akkumulátoros asztalikörfűrészekhez SX053252 - 2608644525
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Fűrészlapátmérő - 254 mm
Furatátmérő - 30 mm
Fémhez alkalmas - Nem
Műanyaghoz alkalmas - Nem
Fához alkalmas - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX053252
Gyártói cikkszám
2608644525
Gyártói típuskód
2608644525
Fűrészlapátmérő:
254 mm
Furatátmérő:
30 mm
Fémhez alkalmas:
Nem
Műanyaghoz alkalmas:
Nem
Fához alkalmas:
Igen
Fogak száma:
40
Fűrészlap vastagsága:
16 mm
Vágásszélesség:
2.1 mm
Max. fordulatszám:
6000 1/min
Expert for Wood körfűrészlap akkumulátoros asztalikörfűrészekhez