Bosch - Expert for Wood körfűrészlap akkumulátoros gérvágófűrészekhez SX053245 - 2608644518
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Fűrészlapátmérő - 216 mm
Furatátmérő - 30 mm
Fémhez alkalmas - Nem
Műanyaghoz alkalmas - Nem
Fához alkalmas - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX053245
Gyártói cikkszám
2608644518
Gyártói típuskód
2608644518
Fűrészlapátmérő:
216 mm
Furatátmérő:
30 mm
Fémhez alkalmas:
Nem
Műanyaghoz alkalmas:
Nem
Fához alkalmas:
Igen
Fogak száma:
24
Fűrészlap vastagsága:
16 mm
Vágásszélesség:
1.7 mm
Max. fordulatszám:
7000 1/min
Expert for Wood körfűrészlap akkumulátoros gérvágófűrészekhez