Bosch - Expert for Wood körfűrészlap akkumulátoros gérvágófűrészekhez SX053256 - 2608644529
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Fűrészlapátmérő - 305 mm
Furatátmérő - 30 mm
Fémhez alkalmas - Nem
Műanyaghoz alkalmas - Nem
Fához alkalmas - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX053256
Gyártói cikkszám
2608644529
Gyártói típuskód
2608644529
Fűrészlapátmérő:
305 mm
Furatátmérő:
30 mm
Fémhez alkalmas:
Nem
Műanyaghoz alkalmas:
Nem
Fához alkalmas:
Igen
Fogak száma:
96
Fűrészlap vastagsága:
16 mm
Vágásszélesség:
2.2 mm
Max. fordulatszám:
5000 1/min
Expert for Wood körfűrészlap akkumulátoros gérvágófűrészekhez