Bosch - Expert for Wood körfűrészlap akkumulátoros körfűrészekhez SX053225 - 2608644497
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Fűrészlapátmérő - 120 mm
Furatátmérő - 20 mm
Fémhez alkalmas - Nem
Műanyaghoz alkalmas - Nem
Fához alkalmas - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX053225
Gyártói cikkszám
2608644497
Gyártói típuskód
2608644497
Fűrészlapátmérő:
120 mm
Furatátmérő:
20 mm
Fémhez alkalmas:
Nem
Műanyaghoz alkalmas:
Nem
Fához alkalmas:
Igen
Fogak száma:
24
Fűrészlap vastagsága:
16 mm
Vágásszélesség:
1.7 mm
Max. fordulatszám:
12500 1/min
Expert for Wood körfűrészlap akkumulátoros körfűrészekhez