Bosch - Expert for Wood körfűrészlap akkumulátoros körfűrészekhez SX053238 - 2608644511
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Fűrészlapátmérő - 184 mm
Furatátmérő - 20 mm
Fémhez alkalmas - Nem
Műanyaghoz alkalmas - Nem
Fához alkalmas - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX053238
Gyártói cikkszám
2608644511
Gyártói típuskód
2608644511
Fűrészlapátmérő:
184 mm
Furatátmérő:
20 mm
Fémhez alkalmas:
Nem
Műanyaghoz alkalmas:
Nem
Fához alkalmas:
Igen
Fogak száma:
48
Fűrészlap vastagsága:
16 mm
Vágásszélesség:
1.6 mm
Max. fordulatszám:
8000 1/min
Expert for Wood körfűrészlap akkumulátoros körfűrészekhez