Bosch - Expert for Wood körfűrészlap SX052985 - 2608642501
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fűrészlapátmérő - 300 mm
Furatátmérő - 30 mm
Fémhez alkalmas - Nem
Műanyaghoz alkalmas - Nem
Fához alkalmas - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX052985
Gyártói cikkszám
2608642501
Gyártói típuskód
2608642501
Fűrészlapátmérő:
300 mm
Furatátmérő:
30 mm
Fémhez alkalmas:
Nem
Műanyaghoz alkalmas:
Nem
Fához alkalmas:
Igen
Fogak száma:
100
Fűrészlap vastagsága:
360 mm
Vágásszélesség:
2.5 mm
Max. fordulatszám:
6300 1/min
Expert for Wood körfűrészlap