Bosch - Expert for Wood körfűrészlap SX052986 - 2608642502
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Fűrészlapátmérő - 250 mm
Furatátmérő - 30 mm
Fémhez alkalmas - Nem
Műanyaghoz alkalmas - Nem
Fához alkalmas - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX052986
Gyártói cikkszám
2608642502
Gyártói típuskód
2608642502
Fűrészlapátmérő:
250 mm
Furatátmérő:
30 mm
Fémhez alkalmas:
Nem
Műanyaghoz alkalmas:
Nem
Fához alkalmas:
Igen
Fogak száma:
22
Fűrészlap vastagsága:
306 mm
Vágásszélesség:
3.2 mm
Max. fordulatszám:
7600 1/min
Expert for Wood körfűrészlap