Bosch - Expert for Wood körfűrészlap SX053006 - 2608642531
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Fűrészlapátmérő - 305 mm
Furatátmérő - 30 mm
Fémhez alkalmas - Nem
Műanyaghoz alkalmas - Nem
Fához alkalmas - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX053006
Gyártói cikkszám
2608642531
Gyártói típuskód
2608642531
Fűrészlapátmérő:
305 mm
Furatátmérő:
30 mm
Fémhez alkalmas:
Nem
Műanyaghoz alkalmas:
Nem
Fához alkalmas:
Igen
Fogak száma:
72
Fűrészlap vastagsága:
407 mm
Vágásszélesség:
2.4 mm
Max. fordulatszám:
6200 1/min
Expert for Wood körfűrészlap