Bosch - Expert for Wood körfűrészlap SX053022 - 2608644005
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Fűrészlapátmérő - 130 mm
Furatátmérő - 20 mm
Fémhez alkalmas - Nem
Műanyaghoz alkalmas - Nem
Fához alkalmas - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX053022
Gyártói cikkszám
2608644005
Gyártói típuskód
2608644005
Fűrészlapátmérő:
130 mm
Furatátmérő:
20 mm
Fémhez alkalmas:
Nem
Műanyaghoz alkalmas:
Nem
Fához alkalmas:
Igen
Fogak száma:
16
Fűrészlap vastagsága:
197 mm
Vágásszélesség:
2.4 mm
Max. fordulatszám:
14600 1/min
Expert for Wood körfűrészlap