Bosch - Expert for Wood körfűrészlap SX053027 - 2608644010
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Fűrészlapátmérő - 140 mm
Furatátmérő - 20 mm
Fémhez alkalmas - Nem
Műanyaghoz alkalmas - Nem
Fához alkalmas - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX053027
Gyártói cikkszám
2608644010
Gyártói típuskód
2608644010
Fűrészlapátmérő:
140 mm
Furatátmérő:
20 mm
Fémhez alkalmas:
Nem
Műanyaghoz alkalmas:
Nem
Fához alkalmas:
Igen
Fogak száma:
42
Fűrészlap vastagsága:
200 mm
Vágásszélesség:
1.8 mm
Max. fordulatszám:
13600 1/min
Expert for Wood körfűrészlap