Bosch - Expert for Wood Körfűrészlap SX053033 - 2608644016
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Fűrészlapátmérő - 160 mm
Furatátmérő - 20 mm
Fémhez alkalmas - Nem
Műanyaghoz alkalmas - Nem
Fához alkalmas - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX053033
Gyártói cikkszám
2608644016
Gyártói típuskód
2608644016
Fűrészlapátmérő:
160 mm
Furatátmérő:
20 mm
Fémhez alkalmas:
Nem
Műanyaghoz alkalmas:
Nem
Fához alkalmas:
Igen
Fogak száma:
24
Fűrészlap vastagsága:
258 mm
Vágásszélesség:
2.2 mm
Max. fordulatszám:
11900 1/min
Expert for Wood Körfűrészlap