Bosch - Expert for Wood körfűrészlap SX053039 - 2608644024
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Fűrészlapátmérő - 165 mm
Furatátmérő - 20 mm
Fémhez alkalmas - Nem
Műanyaghoz alkalmas - Nem
Fához alkalmas - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX053039
Gyártói cikkszám
2608644024
Gyártói típuskód
2608644024
Fűrészlapátmérő:
165 mm
Furatátmérő:
20 mm
Fémhez alkalmas:
Nem
Műanyaghoz alkalmas:
Nem
Fához alkalmas:
Igen
Fogak száma:
48
Fűrészlap vastagsága:
268 mm
Vágásszélesség:
2.6 mm
Max. fordulatszám:
11500 1/min
Expert for Wood körfűrészlap