Bosch - Expert for Wood körfűrészlap SX053044 - 2608644029
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Fűrészlapátmérő - 180 mm
Furatátmérő - 20 mm
Fémhez alkalmas - Nem
Műanyaghoz alkalmas - Nem
Fához alkalmas - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX053044
Gyártói cikkszám
2608644029
Gyártói típuskód
2608644029
Fűrészlapátmérő:
180 mm
Furatátmérő:
20 mm
Fémhez alkalmas:
Nem
Műanyaghoz alkalmas:
Nem
Fához alkalmas:
Igen
Fogak száma:
24
Fűrészlap vastagsága:
255 mm
Vágásszélesség:
2.6 mm
Max. fordulatszám:
10600 1/min
Expert for Wood körfűrészlap