Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Bosch - Expert for Wood körfűrészlap SX053047 - 2608644032

MásolásMásolás
Bosch - Expert for Wood körfűrészlap SX053047

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Fűrészlapátmérő - 180 mm

  • Furatátmérő - 30 mm

  • Fémhez alkalmas - Nem

  • Műanyaghoz alkalmas - Nem

  • Fához alkalmas - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX053047

Gyártói cikkszám

2608644032

Gyártói típuskód

2608644032

Fűrészlapátmérő:

180 mm

Furatátmérő:

30 mm

Fémhez alkalmas:

Nem

Műanyaghoz alkalmas:

Nem

Fához alkalmas:

Igen

Fogak száma:

24

Fűrészlap vastagsága:

255 mm

Vágásszélesség:

2.6 mm

Max. fordulatszám:

10600 1/min

Expert for Wood körfűrészlap